E-katalog
Kabelski čevelj - cevni BM DIN dolgi 25mm2 8mm Cu (100 KOS) [80637 - BM 80637]
ŠIFRA 2781761
EAN 8013629806375
BM
80637 - BM 80637
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- V skladu z DIN: DIN
- Oblika zaključka: dolgi
- Nazivni presek (mm2): 25
- Premer navoja (metrično): 8
- Material: Baker
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.