E-katalog
Kabelski čevelj - cevni BM 35mm2 M8 Cu 90ST.C [017379 - BM 017379]
ŠIFRA 2738668
EAN 8013629173798
BM
017379 - BM 017379
Kabelski čevelj - cevni BM 35mm2 M8 Cu 90ST.C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Nazivni presek (mm2): 35
- Premer navoja (metrično): M8
- Material: Baker
- Povezovalni kot: 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.