E-katalog
Kabelski čevelj - cevni BM 120mm2 M10 Cu 90ST.C [032439 - BM 032439]
ŠIFRA 2742714
EAN 8013629324398
BM
032439 - BM 032439
Kabelski čevelj - cevni BM 120mm2 M10 Cu 90ST.C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Nazivni presek (mm2): 120
- Premer navoja (metrično): M10
- Material: Baker
- Povezovalni kot: 90
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.