E-katalog
Kabelski čevelj - cevni BM 120mm2 M10 Cu 45ST.C neizolirano [0324345 - BM 0324345]
ŠIFRA 2742718
EAN 8013629243453
BM
0324345 - BM 0324345
Kabelski čevelj - cevni BM 120mm2 M10 Cu 45ST.C
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Nazivni presek (mm2): 120
- Premer navoja (metrično): M10
- Material: Baker
- Povezovalni kot: 45
- Izolirano: neizolirano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.