• Domov
  • Kabelska vezica Sm Strojkoplast ,(pak.100/1), 4,5mm 295mm ČR
E-katalog

Kabelska vezica Sm Strojkoplast ,(pak.100/1), 4,5mm 295mm ČR [8720 - VT 015 295 Č]

ŠIFRA 1089293 EAN 3831012315649 Sm Strojkoplast 8720 - VT 015 295 Č
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
  • Širina traku (mm): 4,5
  • Dolžina traku (mm): 295
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.