• Domov
  • Kabelska vezica Sm Strojkoplast 2,5mm 200mm ČR
E-katalog

Kabelska vezica Sm Strojkoplast 2,5mm 200mm ČR [8060 - VT 013 200 Č]

ŠIFRA 1102984 EAN 3831012315427 Sm Strojkoplast 8060 - VT 013 200 Č
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Sm Strojkoplast
  • Širina traku (mm): 2,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.