• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton z napisno plošč.IT50R-PA66-NA (100) 28x12,8 4,6mm 203mm BE
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton z napisno plošč.IT50R-PA66-NA (100) 28x12,8 4,6mm 203mm BE [111-85019 - IT50R-PA66-NA]

ŠIFRA 2606520 EAN 4031026107196 Hellermanntyton 111-85019 - IT50R-PA66-NA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: 28x12,8
  • Širina traku (mm): 4,6
  • Dolžina traku (mm): 203
  • Barva: v beli barvi
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.