• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton TEXTIE M 12,5X 200mm PVC Poliamid PA ČR (ni UV) (pak=10kos)
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton TEXTIE M 12,5X 200mm PVC Poliamid PA ČR (ni UV) (pak=10kos) [130-00013 - TEXTIE M-PA66/PP-BK]

ŠIFRA 2799072 EAN 4031026271712 Hellermanntyton 130-00013 - TEXTIE M-PA66/PP-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: TEXTIE M
  • Širina traku (mm): 12,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: (ni UV)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.