• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton T80L-PA66-GN Notranji zobniki 4,7mm 390mm PVC ZE
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton T80L-PA66-GN Notranji zobniki 4,7mm 390mm PVC ZE [116-05415 - T80L-PA66-GN]

ŠIFRA 2806533 EAN 4031026194325 Hellermanntyton 116-05415 - T80L-PA66-GN
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Notranji zobniki
  • Širina traku (mm): 4,7
  • Dolžina traku (mm): 390
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Zelena
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.