• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton T120R(E)-PA46-NA Notranji zobniki 7,6mm 387mm PVC NB ni UV sta.ASTM D6779
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton T120R(E)-PA46-NA Notranji zobniki 7,6mm 387mm PVC NB ni UV sta.ASTM D6779 [114-12179 - T120R(E)-PA46-NA]

ŠIFRA 2796467 EAN 5022660021268 Hellermanntyton 114-12179 - T120R(E)-PA46-NA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Notranji zobniki
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 387
  • Material: Umetna masa
  • Barva: Naravna barva
  • UV stabilna ASTM D6779: ni UV sta.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.