• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX SRT1807-TPU-BK 7mm 180mm TPU ČR UV stab.ASTM D6779
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton SOFTFIX SRT1807-TPU-BK 7mm 180mm TPU ČR UV stab.ASTM D6779 [115-07189 - SRT1807-TPU-BK]

ŠIFRA 2789145 EAN 4031026108551 Hellermanntyton 115-07189 - SRT1807-TPU-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Širina traku (mm): 7
  • Dolžina traku (mm): 180
  • Material: TPU
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.