E-katalog
Kabelska vezica Hellermanntyton smrekica z diskom T50SOSKSFT6.5S2-E (pak 500 kos) Zunanji zobnik 4,6mm 157,5mm PA66HS ČR [126-00086 - T50SOSKSFT6.5S2-E-PA]
ŠIFRA 2793186
EAN 4031026299532
Hellermanntyton
126-00086 - T50SOSKSFT6.5S2-E-PA
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Hellermanntyton
- Izvedba: Zunanji zobnik
- Širina traku (mm): 4,6
- Dolžina traku (mm): 157,5
- Material: PA66HS
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.