• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton (pak=10kos) TEXTIE M 12,5X 200mm PVC BE (ni UV)
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton (pak=10kos) TEXTIE M 12,5X 200mm PVC BE (ni UV) [130-00021 - TEXTIE M-PA66/PP-WH]

ŠIFRA 2799069 EAN 4031026271965 Hellermanntyton 130-00021 - TEXTIE M-PA66/PP-WH
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: TEXTIE M
  • Širina traku (mm): 12,5
  • Dolžina traku (mm): 200
  • Material: Umetna masa
  • Barva: v beli barvi
  • UV stabilna ASTM D6779: (ni UV)
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.