• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton MBT8SFC-SP/SS316-BK (100) kovinska 4,6mm 201mm ČR UV stab.ASTM D6779
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton MBT8SFC-SP/SS316-BK (100) kovinska 4,6mm 201mm ČR UV stab.ASTM D6779 [111-00289 - MBT8SFC-SS316/SP-BK]

ŠIFRA 2805530 EAN 5022660312595 Hellermanntyton 111-00289 - MBT8SFC-SS316/SP-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: kovinska
  • Širina traku (mm): 4,6
  • Dolžina traku (mm): 201
  • Barva: Črna
  • UV stabilna ASTM D6779: UV stab.ASTM D6779
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.