• Domov
  • Kabelska vezica Hellermanntyton BHT375-PA66HS-BK okroga glava Zunanji zobnik 7,6mm 375mm PA66HS ČR
E-katalog

Kabelska vezica Hellermanntyton BHT375-PA66HS-BK okroga glava Zunanji zobnik 7,6mm 375mm PA66HS ČR [150-38595 - BHT375-PA66HS-BK]

ŠIFRA 2809456 EAN 4031026205472 Hellermanntyton 150-38595 - BHT375-PA66HS-BK
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hellermanntyton
  • Izvedba: Zunanji zobnik
  • Širina traku (mm): 7,6
  • Dolžina traku (mm): 375
  • Material: PA66HS
  • Barva: Črna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.