Kabelska vezica HAUPA 12,7mm 550mm PVC ČR UV-odporna [262646]
- Linija izdelkov: HAUPA
- Širina traku (mm): 12,7
- Dolžina traku (mm): 550
- Material: Umetna masa
- Barva: Črna
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.