• Domov
  • Kabelska uvodnica SKINTOP BS-M (25 kos) M 25X1,5mm Naylon IP68 SI
E-katalog

Kabelska uvodnica SKINTOP BS-M (25 kos) M 25X1,5mm Naylon IP68 SI [53111630]

ŠIFRA 2795742 EAN 4044773174755 LAPP 53111630
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SKINTOP
  • Vrsta navoja: Metrični
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
  • Korak navoja (mm): 1,5
  • Material: Naylon
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Barva: siva
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.