E-katalog
Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25 SW M 25X 1,5mm 9mm PVC Poliamid IP68 HF ČR tesnilni obroč [2022889 - V-TEC VM25 SW]
ŠIFRA 2750479
EAN 4012195535751
Obo Bettermann
2022889 - V-TEC VM25 SW
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 9
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: Črna
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.