E-katalog
Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC VM25 5x4 M 25X 1,5mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [2022120 - V-TEC VM25 5x4]
ŠIFRA 2751545
EAN 4012195896579
Obo Bettermann
2022120 - V-TEC VM25 5x4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: Metrični
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 25
- Korak navoja (mm): 1,5
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.