E-katalog
Kabelska uvodnica Obo Bettermann V-TEC PG48 LGR PG 481,5mm 30mm PVC Poliamid IP68 HF sv.siva tesnilni obroč [2024802 - V-TEC PG48 LGR]
ŠIFRA 2750304
EAN 4012195447313
Obo Bettermann
2024802 - V-TEC PG48 LGR
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 48
- Korak navoja (mm): 1,5
- Primeren za premer kabla (mm): 30
- Material: Umetna masa
- Kakovost materiala: Poliamid
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Brezhalogensko: brezhalogen
- Barva: svetlo siva
- Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.