• Domov
  • Kabelska uvodnica Lapp CEVNA SILVYN US PG11 PG 11 kovina ME IP65 ni HF SR
E-katalog

Kabelska uvodnica Lapp CEVNA SILVYN US PG11 PG 11 kovina ME IP65 ni HF SR [61795100]

ŠIFRA 1203937 EAN 4044773194197 LAPP 61795100
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Lapp
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 11
  • Material: kovinski
  • Kakovost materiala: Medenina
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Brezhalogensko: ni brezhalogen
  • Barva: Srebrna
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.