• Domov
  • Kabelska uvodnica HAUPA PG 13,5 12mm PVC Poliamid IP68 HF ČR tesnilni obroč
E-katalog

Kabelska uvodnica HAUPA PG 13,5 12mm PVC Poliamid IP68 HF ČR tesnilni obroč [250106]

ŠIFRA 2772139 EAN 4011923497248 HAUPA 250106
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 13,5
  • Primeren za premer kabla (mm): 12
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Barva: Črna
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.