• Domov
  • Kabelska uvodnica HAUPA PG 11 10mm PVC Poliamid IP68 HF ČR tesnilni obroč
E-katalog

Kabelska uvodnica HAUPA PG 11 10mm PVC Poliamid IP68 HF ČR tesnilni obroč [250104]

ŠIFRA 2772138 EAN 4011923497231 HAUPA 250104
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Vrsta navoja: PG
  • Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 11
  • Primeren za premer kabla (mm): 10
  • Material: Umetna masa
  • Kakovost materiala: Poliamid
  • Zaščitna stopnja (IP): IP68
  • Brezhalogensko: brezhalogen
  • Barva: Črna
  • Vrsta tesnenja: tesnilni obroč
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.