E-katalog
Kabelska uvodnica BM z matico PG 16 10-13mm PVC IP68 SI [4716 - BM 4716]
ŠIFRA 1171295
EAN 8013629471603
BM
4716 - BM 4716
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: BM
- Vrsta navoja: PG
- Nominalna velikost navoja, metrično/PG: 16
- Primeren za premer kabla (mm): 10-13
- Material: Umetna masa
- Zaščitna stopnja (IP): IP68
- Barva: siva
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.