E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann SKSMU 610 FS 100mm 60mm 3050mm 1,5mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6059688 - SKSMU 610 FS]
ŠIFRA 2751007
EAN 4012195829843
Obo Bettermann
6059688 - SKSMU 610 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 100
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.