E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann SKSM 160 FT 600mm 110mm 3050mm 1,5mm jeklo Vroče cinkano [6059643 - SKSM 160 FT]
ŠIFRA 2751006
EAN 4012195829690
Obo Bettermann
6059643 - SKSM 160 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 600
- Višina (mm): 110
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.