E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann RKSM 615 A2 150mm 60mm 3050mm 0,75mm Inox drugo [6047632 - RKSM 615 A2]
ŠIFRA 2750842
EAN 4012195706120
Obo Bettermann
6047632 - RKSM 615 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 150
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.