E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann RKS 605 FS 50mm 60mm 3000mm 0,75mm Galvanizirano [6047600 - RKS 605 FS]
ŠIFRA 2794564
EAN 3838629737154
Obo Bettermann
6047600 - RKS 605 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 50
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 0,75
- Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.