• Domov
  • Kabelska polica Obo Bettermann RKS 305 FS luknjana brez spojk 50mm 35mm 3000mm 0,75mm
E-katalog

Kabelska polica Obo Bettermann RKS 305 FS luknjana brez spojk 50mm 35mm 3000mm 0,75mm [6047410 - RKS 305 FS]

ŠIFRA 2798388 EAN 4012196662104 Obo Bettermann 6047410 - RKS 305 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 50
  • Višina (mm): 35
  • Dolžina (mm): 3000
  • Debelina materiala (mm): 0,75
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.