E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKSMU 840 FS 400mm 85mm 3050mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6059316 - MKSMU 840 FS]
ŠIFRA 2751101
EAN 4012195831662
Obo Bettermann
6059316 - MKSMU 840 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 85
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.