E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKSMU 620 FS 200mm 60mm 3050mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6059234 - MKSMU 620 FS]
ŠIFRA 2751078
EAN 4012195831365
Obo Bettermann
6059234 - MKSMU 620 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 200
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.