E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKSM 840 FT 400mm 85mm 3050mm 1mm jeklo Vroče cinkano [6059105 - MKSM 840 FT]
ŠIFRA 2751042
EAN 4012195830450
Obo Bettermann
6059105 - MKSM 840 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 400
- Višina (mm): 85
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.