E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKSM 650 FS 500mm 60mm 3050mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6059010 - MKSM 650 FS]
ŠIFRA 2751020
EAN 4012195829973
Obo Bettermann
6059010 - MKSM 650 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 500
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3050
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.