• Domov
  • Kabelska polica Obo Bettermann MKS 620 6000 FS 200mm 60mm 6000mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano
E-katalog

Kabelska polica Obo Bettermann MKS 620 6000 FS 200mm 60mm 6000mm 1mm jeklo Neprekinjeno pocinkano [6054919 - MKS 620 6000 FS]

ŠIFRA 2751530 EAN 4012195891857 Obo Bettermann 6054919 - MKS 620 6000 FS
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Obo Bettermann
  • Širina (mm): 200
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 6000
  • Debelina materiala (mm): 1
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Neprekinjeno pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.