E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKS 615 FT 150mm 60mm 3000mm 1mm jeklo Vroče cinkano [6055559 - MKS 615 FT]
ŠIFRA 2752733
EAN 4012196387915
Obo Bettermann
6055559 - MKS 615 FT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 150
- Višina (mm): 60
- Dolžina (mm): 3000
- Debelina materiala (mm): 1
- Material: Jeklo
- Površinska obdelava: Vroče cinkano
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.