E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKR 15 300 A2 300mm 15mm 2000mm 1,5mm Inox drugo [6045844 - MKR 15 300 A2]
ŠIFRA 2750863
EAN 4012195706731
Obo Bettermann
6045844 - MKR 15 300 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 300
- Višina (mm): 15
- Dolžina (mm): 2000
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.