E-katalog
Kabelska polica Obo Bettermann MKR 15 150 A2 150mm 15mm 2000mm 1,5mm Inox drugo [6045838 - MKR 15 150 A2]
ŠIFRA 2750860
EAN 4012195706700
Obo Bettermann
6045838 - MKR 15 150 A2
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 150
- Višina (mm): 15
- Dolžina (mm): 2000
- Debelina materiala (mm): 1,5
- Material: Nerjaveče jeklo
- Površinska obdelava: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.