• Domov
  • Kabelska polica Hermi KPK 60/100/2.0m FAST KLICK 100mm 60mm 2000mm 0,6mm jeklo Galvanizirano
E-katalog

Kabelska polica Hermi KPK 60/100/2.0m FAST KLICK 100mm 60mm 2000mm 0,6mm jeklo Galvanizirano [88750021 - KPK 60/100/2.0m FAST]

ŠIFRA 2809958 EAN 3831125225613 HERMI 88750021 - KPK 60/100/2.0m FAST
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Hermi
  • Širina (mm): 100
  • Višina (mm): 60
  • Dolžina (mm): 2000
  • Debelina materiala (mm): 0,6
  • Material: Jeklo
  • Površinska obdelava: Galvansko / elektrolitsko pocinkano
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.