• Domov
  • Izvijač križni Unior PZ1 slim 80mm VDETBI 180mm
E-katalog

Izvijač križni Unior PZ1 slim 80mm VDETBI 180mm [624069 - 624VDETBI PZ 1]

ŠIFRA 2742470 EAN 3838909240695 Unior 624069 - 624VDETBI PZ 1
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Unior
  • Sistem vijačenja: PZ1
  • Dolžina rezila (mm): 80
  • VDE preizkušen: VDETBI
  • Skupna dolžina (mm): 180
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.