• Domov
  • Izvijač križni Unior PH4 200mm VDETBI 613 320mm
E-katalog

Izvijač križni Unior PH4 200mm VDETBI 613 320mm [616447 - 613VDETBI PH4 x 200]

ŠIFRA 2742459 EAN 3838909164472 Unior 616447 - 613VDETBI PH4 x 200
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Unior
  • Sistem vijačenja: PH4
  • Dolžina rezila (mm): 200
  • VDE preizkušen: VDETBI 613
  • Skupna dolžina (mm): 320
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.