• Domov
  • Izvijač križni Unior PH0 60mm VDETBI 613 145mm
E-katalog

Izvijač križni Unior PH0 60mm VDETBI 613 145mm [616443 - 613VDETBI PH0 x 60]

ŠIFRA 1227234 EAN 3838909164434 Unior 616443 - 613VDETBI PH0 x 60
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Unior
  • Sistem vijačenja: PH0
  • Dolžina rezila (mm): 60
  • VDE preizkušen: VDETBI 613
  • Skupna dolžina (mm): 145
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.