E-katalog
Izolirni trak Obo Bettermann SHT 50mm 25m [7202521 - SHT]
ŠIFRA 2809403
EAN 4012195847915
Obo Bettermann
7202521 - SHT
Prozoren lepilni trak, ojačan z vlakni, kot pripomoček za oblaganje za aplikacije s protipožarno peno PYROSIT® NG in za univerzalno pritrditev. En zvitek vsebuje 25 m traku
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: Obo Bettermann
- Širina (mm): 50
- Dolžina (m): 25
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.