• Domov
  • Izolirni trak HAUPA 15mm 10m 0,15mm RU PVC
E-katalog

Izolirni trak HAUPA 15mm 10m 0,15mm RU PVC [263806]

ŠIFRA 2719592 EAN 4011923534424 HAUPA 263806
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAUPA
  • Širina (mm): 15
  • Dolžina (m): 10
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: Rumena
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.