• Domov
  • Izolirni trak Elektromaterial Lendava 15mm 10m 0,15mm RJ PVC
E-katalog

Izolirni trak Elektromaterial Lendava 15mm 10m 0,15mm RJ PVC [70219036]

ŠIFRA 2739580 EAN 3838959954160 ELEKTROMATERIAL 70219036
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Elektromaterial Lendava
  • Širina (mm): 15
  • Dolžina (m): 10
  • Debelina (mm): 0,15
  • Barva: Rjava
  • Material: PVC
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.