• Domov
  • Inštalacijski vodnik H07V-U 4mm2 RD Eca 100 m
E-katalog

Inštalacijski vodnik H07V-U 4mm2 RD Eca 100 m [20101300980]

ŠIFRA 1104747 EAN 8032771082086 Drugi proizv. 20101300980
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Druge blagovne znamke
  • Nominalni prerez glavnega vodnika (mm2): 4
  • Barva zunanjega plašča: Rdeča
  • Razred odziva na ogenj: Eca
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.