E-katalog
Inštalacijski odklopnik TX3 6kA D 16A 3P [403755]
ŠIFRA 2744739
EAN 3414970391230
LEGRAND
403755
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TX3
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
- Izklopna karakteristika: D
- Nazivni tok (A): 16
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.