E-katalog
Inštalacijski odklopnik TX3 10kA C 25A 3P [404224]
ŠIFRA 2767381
EAN 3414970394415
LEGRAND
404224
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: TX3
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 25
- Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.