E-katalog
Inštalacijski odklopnik SIEMENS 10kA C 20A 1 [5SL4120-7 - 5SL41207]
ŠIFRA 2809297
EAN 4001869440187
SIEMENS
5SL4120-7 - 5SL41207
Inštalacijski odklopnik 230/400 V 10 kA, 1-polni, C, 20 A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SIEMENS
- Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
- Izklopna karakteristika: C
- Nazivni tok (A): 20
- Število polov (skupaj): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.