• Domov
  • Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA B 6A 4P
E-katalog

Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL7 10kA B 6A 4P [165163 - PL7-B6/4]

ŠIFRA 2828181 EAN 4015081616732 EATON 165163 - PL7-B6/4
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PL7
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 10
  • Izklopna karakteristika: B
  • Nazivni tok (A): 6
  • Število polov (skupaj): 4 polni odklopnik
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.