• Domov
  • Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 63A 3P+N
E-katalog

Inštalacijski odklopnik EATON XPOLE PL6 6kA C 63A 3P+N [106916 - PL6-C63/3N]

ŠIFRA 2817278 EAN 4015081066766 EATON 106916 - PL6-C63/3N
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EATON XPOLE PL6
  • Nazivna kratkostična zmogljivost (EN-60898) (kA): 6
  • Izklopna karakteristika: C
  • Nazivni tok (A): 63
  • Število polov (skupaj): 3 polni odklopnik + N
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.